Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6A826 Polerhjul Sentersydd 8 tommers diameter | AE7RAE

DAYTON 6A826 Mellomsydd poleringshjul 8 tommers diameter

På lager
Vare: AE7RAE Modell: 6A826
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing Wheel
Arbor Hole5 / 8 "
Diameter8"
MaterialeBomull
Antall lag25
StilSenter sydd
Tykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5911900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterAntall lagStilPris
DAYTON 5A724 Buffing Wheel Spiral sydd 6 tommers diameter | AE2ZAM 5A7241 / 2 "6"20Spiral sydd94NOK
DAYTON 5A725 Buffing Wheel Spiral sydd 8 tommers diameter | AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiral sydd116NOK
DAYTON 5A726 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiral sydd145NOK
DAYTON 6A825 Buffing Wheel Spiral Sydd 6 Tommer Diameter | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Senter sydd136NOK
DAYTON 6A827 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiral sydd182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6A826 Mellomsydd poleringshjul 8 tommers diameter
156NOK / enhet