Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5A724 Buffing Wheel Spiral sydd 6 tommers diameter | AE2ZAM

DAYTON 5A724 Buffing Wheel Spiral sydd 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE2ZAM Modell: 5A724
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuffing Wheel
Arbor Hole1 / 2 "
Diameter6"
MaterialeBomull
Antall lag20
StilSpiral sydd
Tykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode5911900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterAntall lagStilPris
DAYTON 5A725 Buffing Wheel Spiral sydd 8 tommers diameter | AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiral sydd116NOK
DAYTON 5A726 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiral sydd145NOK
DAYTON 6A825 Buffing Wheel Spiral Sydd 6 Tommer Diameter | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Senter sydd136NOK
DAYTON 6A826 Polerhjul Sentersydd 8 tommers diameter | AE7RAE 6A8265 / 8 "8"25Senter sydd156NOK
DAYTON 6A827 Buffing Wheel Spiral sydd 10 tommers diameter | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiral sydd182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5A724 Buffing Wheel Spiral sydd 6 tommers diameter
94NOK / enhet