DAYTON 5XAU0 Washdown Motor 3-fase Tefc 3 Hk 1760 Rpm | AE7DZG

DAYTON 5XAU0 Washdown Motor 3-fase Tefc 3 Hk 1760 Rpm

På lager
Vare: AE7DZG Modell: 5XAU0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.8.375 "
KanalboksStøpt aluminium med deksel av Buna N pakning
Avløpsplugger(3) Akselende, (4) Ledende, (2) I ledningsboks
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
EndeskjermerStøpt aluminium
Frame182TC
RammematerialeEpoksybelagt
Forsterker med full belastning7.8/3.9
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1760
NEMA designB
Nominell effektivitet89.5%
Total lengde14.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.875 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.695
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt12 581 NOK
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 052 NOK
DAYTON 11G246 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1.5hk 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt11 561 NOK
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt14 380 NOK
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt14 795 NOK
DAYTON 11G252 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1/2hk 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt10 927 NOK
DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 3/4hk 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt12 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5XAU0 Washdown Motor 3-fase Tefc 3 Hk 1760 Rpm
22 201 NOK / enhet