Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5WMK0 Tidsrelé 30 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AE7BKL

DAYTON 5WMK0 Timer Relé 30 Min. 8 Pin 10a Dpdt 120v

På lager
Vare: AE7BKL Modell: 5WMK0
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
1 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole VA-vurdering2
Spole volt120 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonSlå av forsinkelse (True Off Delay)
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling30 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner10
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonBase TypeSpole VA-vurderingGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonteringAntall funksjonerPris
DAYTON TR-50222-08B18 Tidsrelé 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18På forsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til1916NOK
DAYTON 1EGB4 timerrelé 5 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1 EGB4På forsinkelseOctal2-5 sek.0.05 sek.Koble til1564NOK
DAYTON 1EGB6 timerrelé 1 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1 EGB6På forsinkelseOctal2-1 sek.0.01 sek.Koble til1598NOK
DAYTON 1EGB8 Tidsrelé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1 EGB8På forsinkelseOctal2-15 min.9 sek.Koble til1623NOK
DAYTON 1EGB9 timerrelé 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1 EGB9På forsinkelseOctal2-180 sek.1.8 sek.Koble til1948NOK
DAYTON 1EGC1 Tidsrelé 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1På forsinkelseOctal2-5 min.3 sek.Koble til1573NOK
DAYTON TR-51622-08B18 Tidsrelé 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Av ForsinkelseOctal2-60 sek.0.6 sek.Koble til11 315 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WMK0 Timer Relé 30 Min. 8 Pin 10a Dpdt 120v
1 217 NOK / enhet