DAYTON 5RWH7 Pumpesprinkler 1/2 Hk 3-fase | AE6GUP

DAYTON 5RWH7 Pumpe Sprinkler 1/2 Hk 3-fase

På lager
Vare: AE6GUP Modell: 5RWH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps3.8-3.5 / 1.8
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head33 @ 55 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head37–26 GPM @ 34–70 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM for vann @ 2 ft av Head42
Høyde10 11 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk113 PSI
Lengde17.125 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Press37 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna-N O-ringhus, mekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
Slå av80 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.2025
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWH7 Pumpe Sprinkler 1/2 Hk 3-fase
7 681 NOK / enhet