Sak | Sokkelpumpe |
Bearing Type | Forseglet ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 60 @ 75 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 50 @ 70 til 21 @ 80 ft |
Avløpsplugg | Ja |
Duty | Kontinuerlig |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 140 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 138 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 135 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 130 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 122 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 100 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 85 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 76 |
GPM for vann @ 70 ft av Head | 50 |
GPM for vann @ 80 ft av Head | 21 |
GPM for vann @ 90 ft av Head | 7 |
Høyde | 11.187 " |
Housing Material | Støpejern |
HP påkrevd | 3 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern |
Pumpehjulstype | Halvåpent |
Inlet | 2" |
Inntakstrykk | 34 PSI |
Lengde | 15.75 " |
Maks. Sakspress | 75 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 31 SSU |
Maks. Hode | 95 ft |
Maks. Væske Temp. | 180 F |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1 |
Outlet | 2" |
Skruemateriale | Belagt stål |
Tetningssøknad | Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter |
Forsegl materiale | Karbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål |
Tetningstype | Mekanisk sel |
Aksemateriale | Karbonstål |
typen | Selvansugende |
Fuktede materialer | Støpejern, karbon/keramikk, Buna N, rustfritt stål, karbonstål |
Bredde | 7.625 " |