Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5NAN5 væskedrevet støpejernsstråle | AE4VXM

DAYTON 5NAN5 væskedrevet støpejernsstråle

På lager
Vare: AE4VXM Modell: 5NAN5
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
11 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdsfri jetpumpe
Høyde4.437 "
Inlet1-1 / 4 "PT
Inntakstrykk pumpevæsker35 til 150 PSI
Lengde14.44 "
Maksimal hode40 ft.
PumpematerialeCast Iron
Størrelsesfaktor1.82
Sug / utslipp2 "PT
Temp. Område-40 til 230 grader F
typenVæskeoperert
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Pumpevæsker for sugeløfter (27 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInletLengdeTemp. OmrådeBreddePris
DAYTON 5NAN1 Væskeoperert støpejernstråle | AE4VXH 5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "3 817 NOK
DAYTON 5NAN3 væskeoperert støpejernstråle | AE4VXK 5NAN33.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "4 838 NOK
DAYTON 5NAN6 væskedrevet støpejernsstråle | AE4VXN 5NAN64.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "13 076 NOK
DAYTON 5NAP5 væskedrevet bronsestråle | AE4VXW 5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "5 545 NOK
DAYTON 5NAP7 væskeoperert bronsejet | AE4VXY 5NAP73.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "6 886 NOK
DAYTON 5NAP8 væskedrevet bronsestråle | AE4VXZ 5NAP83 13 / 16 "1 "PT11 "-40 til 230 grader F2.75 "10 973 NOK
DAYTON 5NAR0 væskedrevet bronsestråle | AE4VYB 5NAR04.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "20 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NAN5 væskedrevet støpejernsstråle
11 206 NOK / enhet