DAYTON Flytende opererte jetfly, støpejern


filtre
Maksimal hode: 40 ft. , Type: Væskeoperert
StilModellHøydeInletLengdeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
5NAU6
-1-1 / 4 "PT13 5 / 16 "-40 til 70 grader F-12 048 NOK
B
5NAU2
1.875 "1 / 2 "PT5 13 / 16 "-40 til 70 grader F2.25 "6 063 NOK
C
5NAR9
2 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "10 342 NOK
D
5NAN1
2 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "3 885 NOK
E
5NAP5
2 1 / 16 "1 / 2 "PT5.875 "-40 til 230 grader F1.38 "5 643 NOK
B
5NAU3
2 5 / 16 "1 / 2 "PT6.875 "-40 til 70 grader F2 9 / 16 "7 166 NOK
B
5NAU4
2 11 / 16 "3 / 4 "PT9 1 / 16 "-40 til 70 grader F3 1 / 16 "8 531 NOK
C
5NAT0
2.5 "1 / 2 "PT7.125 "-40 til 230 grader F1 11 / 16 "11 550 NOK
E
5NAP8
3 13 / 16 "1 "PT11 "-40 til 230 grader F2.75 "11 168 NOK
E
5NAP7
3.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "7 008 NOK
D
5NAN3
3.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "4 924 NOK
C
5NAT1
3.25 "3 / 4 "PT9"-40 til 230 grader F2.38 "14 017 NOK
A
5NAU5
3.187 "1 "PT11 1 / 16 "-40 til 70 grader F3.5 "10 237 NOK
C
5NAT3
4.437 "1-1 / 4 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "26 512 NOK
D
5NAN6
4.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "13 308 NOK
D
5NAN5
4.437 "1-1 / 4 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "12 451 NOK
E
5NAR0
4.437 "1-1 / 2 "PT14.44 "-40 til 230 grader F3.5 "20 868 NOK

Flytende opererte jetfly, støpejern

Dayton væskedrevne jetfly er designet for å blande væsker, pumpe vann, transportere materialer og korn, avsalt havvann og mer. Disse pumper av støpejern krever ikke strøm for drift. De danner et sterkt sug ved å pumpe en høytrykksvæske som igjen trekker sekundærvæske inn i pumpen. Disse pumpene tåler en maksimal trykkvurdering på 150 PSI. De har NPT -tråder på begge inngangene for en sikker tilkobling. Velg mellom et bredt utvalg av disse flytende opeartede dysene, tilgjengelig i 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 og 1-1/2 tommers NPT-innløpstråder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?