DAYTON 5K675 generell motor Karbonstål Odp 3 Hk 1725 Rpm 184t | AE4FYR

DAYTON 5K675 generell motor karbonstål Odp 3 Hk 1725 Rpm 184t

På lager
Vare: AE4FYR Modell: 5K675

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame184T
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning33.8/16.9
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11 6 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensatorstart / Kondensatorløp
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde14.25 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseEffektivitetsgruppeFrameOmformer vurdertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Fas 3 Hk 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-faseHele vinkelenTastet6 774 NOK
DAYTON 24C177 generell motor delt fase Odp 1/4 Hk 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delt fase-Tastet3 153 NOK
DAYTON 2N982 Motor 3 Fas 2 Hk 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHøyeffektive182/184Ja10.875 "3-fase-Tastet11 986 NOK
DAYTON 2N983 Motor 3 Fas 3 Hk 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet10 489 NOK
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet22 831 NOK
DAYTON 2N985 Motor 3 Fas 7.5hk 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet17 031 NOK
DAYTON 2N986 Motor 3 Fas 10 Hk 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet17 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K675 generell motor karbonstål Odp 3 Hk 1725 Rpm 184t
8 251 NOK / enhet