DAYTON 5CJD7 Ac girmotor 340 Rpm Tefc 115/230v | AE3DHD

DAYTON 5CJD7 AC girmotor 340 rpm Tefc 115/230v

På lager
Vare: AE3DHD Modell: 5CJD7

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneRulle på etui, ball på motor
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettTEFC
FinishHvit epoxy
Forsterker med full belastning2.0/1.0
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / smidd bronse
Girutveksling5:1
GirutstyrOrm / utgang
GearsHerdet stålorm, smidd bronseutstyr
boligValset stål
Hz50/60
Skriv inn HP1/6
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel13.25 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment23 tommer
Motorramme38
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAlle posisjoner unntatt aksel opp
RPM på typeskilt340
Ingen belastning RPM357
Overhunget belastning235 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz283
RPM-rekkevidde251 til 500
SealsLeppe, rustfritt stål m / fjær
Servicefaktor1
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringRett vinkel
Starter dreiemoment33 tommer
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9145
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 601 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 449 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 130 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 711 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 337 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 356 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5CJD7 AC girmotor 340 rpm Tefc 115/230v
17 742 NOK / enhet