DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, Assembled, 30 1/2 Inch Wheel Dia. | CH6KKE

DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, montert, 30 1/2 tommers hjuldiameter.

På lager
Vare: CH6KKE Modell: 56MW69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Basestørrelse42 "x 42"
CFM @ 0.000-inn. SP14727
CFM @ 0.125-inn. SP14497
CFM @ 0.250-inn. SP14266
CFM @ 0.500-inn. SP13788
CFM @ 0.750-inn. SP13223
CFM @ 1.000-inn. SP12614
CFM @ 1.500-inn. SP11191
CFM @ 2.000-inn. SP9178
KjøretypeBelte Drive
HP5
Antall hastigheter1
Fase3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.32
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Hjuldiameter30 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.9
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase høydeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Umontert1.75 "503746184073--27 690 NOK
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 Tommer 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Umontert1.75 "8534826780057766725332 066 NOK
DAYTON 56JN94 Upblast/Sideveggmontert mindre driv, 21 1/2 tommers hjuldiameter. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------14 970 NOK
DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, umontert, 21-1/4 tommers hjuldiameter, 1400 RPM, remdrift | CH3PVD 7YR26 7YR26CFM 5110Umontert1-3 / 4 "CFM 5009CFM 4898CFM 4786CFM 4674CFM 443629 748 NOK
DAYTON 56MW72 Upblast Ventilator, montert, 16 tommers hjuldiameter, direkte drev | CH3PVF 56MW72 56 72 MWXNUMXCFM 2745montert1-3 / 4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--23 849 NOK
DAYTON 56JN93 Upblast/Sideveggmontert mindre drev, 18 1/2 tommers hjuldiameter, remdrift | CH6KJX 56JN93--------14 289 NOK
DAYTON 56JN95 Upblast/Sideveggmontert mindre driv, 24 1/2 tommers hjuldiameter. | CH6KJY 56JN95--------17 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, montert, 30 1/2 tommers hjuldiameter.
59 440 NOK / enhet