DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, umontert, 21-1/4 tommers hjuldiameter, 1400 RPM, remdrift | CH3PVD 7YR26

DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, umontert, 21-1/4 tommers hjuldiameter, 1400 RPM, remdrift

På lager
Vare: CH3PVD Modell: 7YR26Kryssreferanse: 7YR26

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1-3 / 4 "
Basestørrelse30 "x 30"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.500-inn. SPCFM 5110
CFM @ 0.625-inn. SPCFM 5009
CFM @ 0.750-inn. SPCFM 4898
CFM @ 0.875-inn. SPCFM 4786
CFM @ 1.000-inn. SPCFM 4674
CFM @ 1.250-inn. SPCFM 4436
CFM @ 1.500-inn. SPCFM 4195
CFM @ 1.75-inn. SPCFM 3880
CFM @ 2.000-inn. SPCFM 3515
Frekvens60Hz
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. Driftsforsterker6.1-5.5 / 2.8A
Maks. Makt2.09 B hk
Antall hastigheter1
Samlet Dia.35-3 / 8 "
Total høyde30-3 / 8 "
Fase3
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)23 "x 23"
RPM1400 RPM
Shaft Dia. Hjulenden1"
Hjuldiameter21-1 / 4 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.7665

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase høydeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Umontert1.75 "503746184073--27 690 NOK
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 Tommer 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Umontert1.75 "8534826780057766725332 066 NOK
DAYTON 56JN94 Upblast/Sideveggmontert mindre driv, 21 1/2 tommers hjuldiameter. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------14 970 NOK
DAYTON 56MW72 Upblast Ventilator, montert, 16 tommers hjuldiameter, direkte drev | CH3PVF 56MW72 56 72 MWXNUMXCFM 2745montert1-3 / 4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--23 849 NOK
DAYTON 56JN93 Upblast/Sideveggmontert mindre drev, 18 1/2 tommers hjuldiameter, remdrift | CH6KJX 56JN93--------14 289 NOK
DAYTON 56JN95 Upblast/Sideveggmontert mindre driv, 24 1/2 tommers hjuldiameter. | CH6KJY 56JN95--------17 691 NOK
DAYTON 56JP12 montert oppblåst/sideveggmontert ventilator, 24 1/2 tommers hjuldiameter. | CH6KJZ 56JP12-montert------40 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, umontert, 21-1/4 tommers hjuldiameter, 1400 RPM, remdrift
29 748 NOK / enhet