DAYTON 53RU56 Trommelpumpe, elektrisk drevet, 1HK, aluminium, 22Gpm | AX3NDZ

DAYTON 53RU56 Trommelpumpe, elektrisk drevet, 1HK, aluminium, 22Gpm

På lager
Vare: AX3NDZ Modell: 53RU56

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Adapter Dia.1-11 / 16 "
Adaptermateriale304 rustfritt stål
AdaptertypeGlidende bung med 2 "trommetråd
Byråets samsvarETL
Utløpsrørlengde6 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Utløpsrørutløp OD-størrelse1-1 / 4 "
SlipematerialePVC
Dutyintermittent
Forsterker med full belastning5.0
GPM22
Høyde61 "
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde6ft.
SlangematerialePVC
Housing MaterialAluminum
HP1
Hz50/60
Innløpsstørrelse1.5 "
Lengde47 "
Maks. GPM for vann22
Maks. Hode16 ft.
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press14 psi
Maks. Viskositet1500 CPS
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor turtall18,000
Motor Typevariable Speed
Størrelse på uttak1 "Barb
Fase1
SelvansugendeJa
Sugerørlengde47 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
Sugerørstype1-delt rør
Termisk beskyttelseJa
Spenning110 VAC
Fuktede materialerRustfritt stål, aluminium, PVC, karbon, PTFE, Buna
Bredde4 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6425
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 53RU56 Trommelpumpe, elektrisk drevet, 1HK, aluminium, 22Gpm
17 376 NOK / enhet