DAYTON 4Z380 DC Motor PM TEFC 2 HK 1750 rpm 180VDC | AE2QVP

DAYTON 4Z380 DC-motor PM TEFC 2 HK 1750 rpm 180VDC

På lager
Vare: AE2QVP Modell: 4Z380

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
LagreneBall
Frame143 / 145TC
Forsterker med full belastning9.5
HP2
IsolasjonsklasseH
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Total lengde17 5 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning180 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8501316000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z380 DC-motor PM TEFC 2 HK 1750 rpm 180VDC
24 717 NOK / enhet