Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hk 1550 115v 3.3 Open | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open

På lager
Vare: AE2PFY Modell: 4YU32

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig
KabinettVentilert
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
RPM på typeskilt1550/1300/1050
Antall hastigheter3
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde3"
Stud Dia.3 / 16 "
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster2-27 / 32 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8501106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/91)

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8 VCR 1AGF84.4Ermet4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 537 NOK
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YErmet5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 114 NOK
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkte / kjøreblåsere | AC9ZGF 3LU7148YZErmet5.625 "2.11/660B5.187 "2 099 NOK
DAYTON 3LU72 Motor 1/6hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGG 3LU7248YZErmet5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 176 NOK
DAYTON 3LU73 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGH 3LU7348YZErmet5.625 "3.71/460B5.437 "2 883 NOK
DAYTON 3LU74 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGJ 3LU7448YZErmet5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "3 699 NOK
DAYTON 3LU75 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGK 3LU7548YZErmet5.625 "41/460B5.437 "2 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open
1 665 NOK / enhet