DAYTON 4UP63 Pumpeturbin 3 Hk | AD9TUC

DAYTON 4UP63 Pumpeturbin 3 Hk

På lager
Vare: AD9TUC Modell: 4UP63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Beste effektivitetsområde GPM @ Head27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSI
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Høyde8.75 "
Housing Materialstøpejern
HP3
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde16 7 / 32 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusODP
Motor TypeKondensator
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
typenBronsemontert
Spenning230 Bare
Volutt materialeStøpejern, montert i bronse
Fuktede materialerCI, Bronse, Keramikk, Buna N, Karbon
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.72
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP63 Pumpeturbin 3 Hk
23 653 NOK / enhet