DAYTON 4TJ99 Buffer 1/2 Hk 3450 Rpm 120 V | AD9LNK

DAYTON 4TJ99 Buffer 1/2 Hk 3450 Rpm 120 V

På lager
Vare: AD9LNK Modell: 4TJ99

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkbuffer
Forsterker AC5.0
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeForseglet ball, for jevn drift
passerValgfritt verktøystativ nummer 4Z154
HP1/2
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor TypeKondensator
Fase1
RPM3450
Skaft Dia.1 / 2 "
Størrelse6
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8460908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Endskjoldmateriale (stål)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 499F68 Benkbuffer, 3/4 HK, 8 tommers hjuldia. | CH9RBT 499F684 400 NOK
DAYTON 48WE52 benkbuffer, 1/2 HK, 6 tommers hjuldia. | CH9RBU 48WE527 634 NOK
DAYTON 48WE53 benkbuffer, 1 HK, 8 tommers hjuldia. | CH9RBV 48WE538 206 NOK
DAYTON 48WE54 benkbuffer, 1 1/2 HK, 10 tommers hjuldia. | CH9RBW 48WE5414 479 NOK
DAYTON 499F67 benkbuffer, 1/4 HK, 6 tommers hjuldia. | CH9RBX 499F672 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TJ99 Buffer 1/2 Hk 3450 Rpm 120 V
2 675 NOK / enhet