DAYTON 4RK03 Pumpe 1/2 Hk | AD9FNL

DAYTON 4RK03 Pumpe 1/2 Hk

Varenummer: AD9FNL Modell: 4RK03
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

9 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakPool Cleaner Booster Pump
amps13.4/6.7
Strømningshastighet @ 80 fot. Av hodet25 GPM
Strømningshastighet @ 90 fot. Av hodet10 GPM
Gpm vann @ 80 fot. Av hodet25
Gpm vann @ 90 fot. Av hodet10
Høyde11 3 / 4 "
Housing MaterialPlast
Hp1 / 2 hk
Inlet1-1 / 4 "
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
InnløpstypeNpt
Lengde18 "
Materiale termo
Maks. Hode90 ft.
Maks. Sugeløft1 ft.
Outlet1"
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeNpt
Total høyde17 3 / 4 "
Fase1
grunningHåndbok
PumpetypePool booster pumpe
rpm3450 RPM
typenManuell priming
Spenning115/230
Bredde10 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 85 ft of Head (20)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RK03 Pumpe 1/2 Hk
9 342 NOK / enhet