DAYTON 4NEK1 Gulvskrubber Dual 20 Tommer 1.5 Hk 185/330 | AD8WZA

DAYTON 4NEK1 Gulvskrubber Dual 20 Tommer 1.5 Hk 185/330

På lager
Vare: AD8WZA Modell: 4NEK1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskrubber / poleringsmaskin
Børstehastighet185/330 o / min
AnleggMetal
Ledningslengde50 '' "
Maskinstørrelse20 "
Motor1.5 HP
Strømkilde115 VAC @ 15A, 60 Hz
Lydnivå68 dBA
Speeddual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.95
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)112.27
Skipets bredde (cm)53.09
HS kode8479892000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4NEK1 Gulvskrubber Dual 20 Tommer 1.5 Hk 185/330
28 906 NOK / enhet