DAYTON 4KHP3 roterende girpumpehode 1 tomme 1 1/2 hk | AD8HJP

DAYTON 4KHP3 roterende girpumpehode 1 tomme 1 1/2 hk

På lager
Vare: AD8HJP Modell: 4KHP3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingMellom
GearFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI20.5
GPM @ 25 PSI23.4
GPM @ 50 PSI22.3
GPM @ 75 PSI21.5
GPM @ Freeflow24
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM24.8
Høyde5.375 "
HP @ 100 PSI3
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Lengde11.375 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.280 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringViton
Portstørrelse1"
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilUten
RingmaterialeViton
ForsegleMekanisk med rustfritt stål, Viton, karbon / keramikk
Skaft Dia.0.75 "
Akselhøyde (in.)3-15/16
Aksemateriale316 rustfritt stål
Sugeløft17 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM19.5
Temp. Område32 til 280 F
typenKjemisk plikt
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 125 PSI (3)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (19.5)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N8 739 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N9 889 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 321 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 138 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 096 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton7 861 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHP3 roterende girpumpehode 1 tomme 1 1/2 hk
23 937 NOK / enhet