DAYTON 4KHN9 Roterende girpumpehode 1 tommer 3 hk | AD8HJL

DAYTON 4KHN9 roterende girpumpehode 1 tomme 3 hk

På lager
Vare: AD8HJL Modell: 4KHN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingLukk koblet
PliktvurderingMellom
GearFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI20.5
GPM @ 25 PSI23.4
GPM @ 50 PSI22.3
GPM @ 75 PSI21.5
GPM @ Freeflow24.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM24.8
Høyde5.75 "
HP @ 100 PSI3
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Lengde13.5 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.280 F
Maks. Viskositet550 SSU
Motorramme182TC / 184TC
O-ringViton
Portstørrelse1"
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilUten
RingmaterialeViton
ForsegleKulelager Mekanisk Med Rustfritt Stål, Viton, Karbon/Keramikk
Skaft Dia.0.787 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
Sugeløft19.5 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM19.5
Temp. Område32 til 280 F
typenKjemisk plikt
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 125 PSI (23.3)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (23.3)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHN9 roterende girpumpehode 1 tomme 3 hk
22 470 NOK / enhet