Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4JMY8 Pumpeakseltetningssett tetningstype 21 | AD8ERT

DAYTON 4JMY8 Pumpeakseltetningssett tetningstype 21

På lager
Vare: AD8ERT Modell: 4JMY8
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
1 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeakseltetningssett
Kode for materiell innhold304 SS
Maks. Temp.200 F
Min. Temp. Vurdering40 grader F.
Nominell arbeidslengde (in.)1.405 "
Tetningsboring (inn.)3/4
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk
Tetningstype21
Seteboring1.375 "
Setetykkelse0.071 "
Akselstørrelse3/4 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8484200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For lager nummer (pumper 4JMV2-4JMV9, 4JMW1-4JMW9, 4JMX1-4JMX9 og pumpehoder 4JMY1-4JMY7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JMY8 Pumpeakseltetningssett tetningstype 21
1 063 NOK / enhet