DAYTON 4GY95 lukkereksos 48 tommers dobbelpanel | AD7WZB

DAYTON 4GY95 Shutter Exhaust 48 Tommers dobbeltpanel

På lager
Vare: AD7WZB Modell: 4GY95

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruksvegg eksoslukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)48
Flensbredde1.5 "
Rammedybde3"
Fritt område16.683 Square-Ft.
MaterialeG-90 Galvanisert stålramme og stagstenger
Maks. Hastighet2500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler2
Åpne dybde (in.)6-1/4
Åpning kreves54 H x 54-1 / 2 W
Total firkant (tommer)57-1/4
typenTyngdekraftsstyrt, dobbeltpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)146.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4GY95 Shutter Exhaust 48 Tommers dobbeltpanel
4 612 NOK / enhet