Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4FH91 kilerem C128 | AD7MDV

DAYTON 4FH91 kilerem C128

På lager
Vare: AD7MDV Modell: 4FH91

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeC
AnleggInnpakket
BransjenummerC128
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde132 "
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 4FH83 kilerem C100 | AD7MDL 4FH83C100104 "752NOK
DAYTON 4FH84 kilerem C105 | AD7MDM 4FH84C105109 "656NOK
DAYTON 4FH85 kilerem C108 | AD7MDN 4FH85C108112 "828NOK
DAYTON 4FH86 kilerem C109 | AD7MDP 4FH86C109113 "833NOK
DAYTON 4FH87 kilerem C112 | AD7MDQ 4FH87C112116 "828NOK
DAYTON 4FH88 kilerem C115 | AD7MDR 4FH88C115119 "832NOK
DAYTON 4FH89 Kilerem C120 | AD7MDT 4FH89C120124 "914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FH91 kilerem C128
915NOK / enhet