DAYTON 4FDZ3 Ac girmotor 288 Rpm Ofc 115vac | AD7LMM

DAYTON 4FDZ3 Ac girmotor 288 Rpm Ofc 115vac

På lager
Vare: AD7LMM Modell: 4FDZ3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneBall on Case og Motor
KabinettOFC
Forsterker med full belastning5.9
Gear Case MaterialeCast Iron
GirmaterialeStål
Girutveksling6:1
GearsStål
boligCast Iron
Hz60
Skriv inn HP1/3
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Lengde Mindre aksel12.5 "
SmøringSAE # 90, Type 5ep, ISO 220-girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment69 tommer
Motorramme56Y
Motor TypeDelt fase
MonteringHorisontal
RPM på typeskilt288
Total lengde13.65 "
Overhunget belastning245 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde251 til 500
SealsOljetetninger på utgangsaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.8505
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 763 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-5 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FDZ3 Ac girmotor 288 Rpm Ofc 115vac
13 596 NOK / enhet