DAYTON 499F59 Båndsag, 6 1/16 x 9 3/4 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 1 fase | CH9QGP

DAYTON 499F59 Båndsag, 6 1/16 x 9 3/4 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 1 fase

På lager
Vare: CH9QGP Modell: 499F59

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 247.5

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON DAYTON P3 båndsag, 15 tommer, 120-3/4 tommer bladlengde, 1-1/2 hk, 115/230 V | AX3MLX 48WE33 DAYTON P398 342 NOK
DAYTON 467K85 båndsag, 22 tommers halsdybde, 45 grader. Venstre til 15 grader. Høyre, 4.9A, 3-fase | CH9QGB 467K85195 041 NOK
DAYTON 499F61 Båndsag, 8 1/2 x 13 tommer størrelse, 45 grader. Venstre til 60 grader. Høyre, 3-fase | CH9QGC 499F61216 192 NOK
DAYTON 499F60 Båndsag, 8 1/2 x 13 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 3-fase | CH9QGD 499F60196 077 NOK
DAYTON 499F32 Båndsag, 10 x 16 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 1 fase | CH9QGE 499F32138 830 NOK
DAYTON 467K83 Båndsag, 20 tommers halsdybde, 45 grader. Venstre til 15 grader. Høyre, 3.3A, 3-fase | CH9QGF 467K83180 809 NOK
DAYTON 499F63 Båndsag, 7 7/8 x 15 3/4 tommer størrelse, 45 grader. Venstre til 60 grader. Høyre, 3-fase | CH9QGG 499F63258 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 499F59 Båndsag, 6 1/16 x 9 3/4 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 1 fase
86 600 NOK / enhet