Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 47-36 Rulle

På lager
Vare: AJ2BWK Modell: 47-36Kryssref: 46K168
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON MH26W60903G Vals | AH4KHR 34UW42 MH26W60903G1265NOK
DAYTON 97-112 Rulle | AH9ZMB 46G266 97-112159NOK
DAYTON 46-19 Rulle | AJ2AFZ 46G995 46-19116NOK
DAYTON 46-29 Rulle | AJ2AQZ 46H517 46-29155NOK
DAYTON GJJ014 Rulle | AJ2AYC 46J009 GJJ014121NOK
DAYTON GJJ030 Rulle | AJ2BLT 46J735 GJJ0301199NOK
DAYTON MH57-112G Vals | AJ2BMV 46J776 MH57-112G159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 47-36 Rulle
168NOK / enhet