Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWL1 gummihammer Hickory 8 Oz | AE8LLL

WESTWARD 6DWL1 gummihammer Hickory 8 Oz

På lager
Vare: AE8LLL Modell: 6DWL1
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi klubbe
Ansiktsdiameter1.5 "
HandleHickory
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeHickory
HodefargeSvart
Hodelengde3 9 / 16 "
HodematerialeGummi
Hodevekt8 oz.
Total lengde12.375 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenGummi klubbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHåndtere fargeHåndteringsmaterialeHodelengdeHodevektTotal lengdePris
WESTWARD 6DWK9 gummihammer Hickory 32 Oz | AE8LLJ 6DWK93.5 "NaturligHickory4.625 "32 oz.13.375 "151NOK
WESTWARD 6DWL0 gummihammer Hickory 16 Oz | AE8LLK 6DWL02.375 "NaturligHickory3.875 "16 oz.13 "157NOK
WESTWARD 30PA82 gummihammer 15-3/4 tommers lengde | AF9NYY 30PA823.5 "Gul/gråGlassfiber og vinyl5.5 "11 oz.15.75 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWL1 gummihammer Hickory 8 Oz
130NOK / enhet