Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 40M286 Strømningsmåler Mekanisk 3/4 tommer 4 til 20 Gpm | AD3QNN

DAYTON 40M286 Flowmeter Mekanisk 3/4 tommer 4 til 20 Gpm

På lager
Vare: AD3QNN Modell: 40M286
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
2 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1%
Chamber MaterialAluminium
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT
Dybde6
ViseMekanisk
StrømningsmaterialeDiesel, bensin, biodiesel, oljer med lav til middels viskositet
Strømningsområde4 til 20 gpm
GPM Maks.20
Høyde4.125 "
Housing MaterialAluminum
Lengde6"
Master Totalizer99999.9 gal.
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Viskositet9088 SSU
O-ringViton
Trykkfall - 100% flyt (PSI)3 PSI
Forsegl materialeViton
temp150 Grader F
Tråd3/4 FNPT
typenMekanisk
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)14.15
Skipets lengde (cm)12.65
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode9026104000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Resetable Cumulative Totalizer (999.9 Gallons (US))

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ViskositetTilkoblingsstørrelseViseForsegl materialetempTrådBreddeStrømningsområdePris
DAYTON 12F730 Flowmeter Mekanisk 32 Gpm 1 Tommers Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTMekanisk register med store lettleste tallNitrilgummi140 Grader F1 "FNPT6"5 til 32 gpm4 890 NOK
DAYTON 12F736 Strømningsmåler Mekanisk 32 Gpm 3/4 tomme Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTMekanisk register med store lettleste tallNitrilgummi140 Grader F3/4 "FNPT6"5 til 32 gpm3 308 NOK
DAYTON 40M287 Strømningsmåler Mekanisk 1 tomme 4 til 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMekaniskViton150 Grader F1 FNPT5 5 / 16 "4 til 20 gpm2 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M286 Flowmeter Mekanisk 3/4 tommer 4 til 20 Gpm
2 923 NOK / enhet