DAYTON mengdemålere


filtre
Nøyaktighet: +/- 1% , Dybde: 6 , Husmateriale: Aluminum , Type: Mekanisk
StilModellMaks. ViskositetTilkoblingsstørrelseViseForsegl materialetempTrådBreddeStrømningsområdePris (eks. mva)
A
40M286
9088 SSU3/4 FNPTMekaniskViton150 Grader F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 til 20 gpm2 923 NOK
A
40M287
9088 SSU1 FNPTMekaniskViton150 Grader F1 FNPT5 5 / 16 "4 til 20 gpm2 917 NOK
B
12F736
9400 SSU3/4 FNPTMekanisk register med store lettleste tallNitrilgummi140 Grader F3/4 "FNPT6"5 til 32 gpm3 308 NOK
C
12F730
9400 SSU1 FNPTMekanisk register med store lettleste tallNitrilgummi140 Grader F1 "FNPT6"5 til 32 gpm4 890 NOK

mengdemålere

Dayton-strømningsmålere er digitale turbinmålere designet for å måle lineære, ikke-lineære, volumetriske eller massestrømningshastigheter for en væske eller en gass. De har polyamidkonstruksjon ideell for bruk med dieseleksosvæske og vann. Displayet til disse strømningsmålerne kan roteres i 4 forskjellige posisjoner og gir enkel brukerrekalibrering. Velg fra et bredt utvalg av disse strømningsmålerne tilgjengelig i 3/4 FNPT og 1 FNPT tilkoblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?