Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12F730 Flowmeter Mekanisk 32 Gpm 1 Tommers Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Flowmeter Mekanisk 32 Gpm 1 Inch Fnpt

På lager
Vare: AA4CXB Modell: 12F730
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
4 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1%
Chamber MaterialButhil Tereftalat
Tilkoblingsstørrelse1 FNPT
ViseMekanisk register med store lettleste tall
Montering1 "FNPT
StrømningsmaterialeDiesel-, biodiesel- og oljer med lav til middels viskositet
Strømningsområde5 til 32 gpm
GPM Maks.32
Høyde5.125 "
Housing MaterialAluminum
Lengde7"
Master Totalizer99999.9 gal.
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Viskositet9400 SSU
Trykkfall - 100% flyt (PSI)3 PSI
Forsegl materialeNitrilgummi
temp140 Grader F
Tråd1 "FNPT
typenMekanisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9026104000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Tilbakestillbar kumulativ totalizer (99.9 liter i trinn på 1/10 gallon)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ViskositetTilkoblingsstørrelseViseForsegl materialetempTrådBreddeStrømningsområdePris
DAYTON 12F736 Strømningsmåler Mekanisk 32 Gpm 3/4 tomme Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTMekanisk register med store lettleste tallNitrilgummi140 Grader F3/4 "FNPT6"5 til 32 gpm3 308 NOK
DAYTON 40M286 Strømningsmåler Mekanisk 3/4 tommer 4 til 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMekaniskViton150 Grader F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 til 20 gpm2 923 NOK
DAYTON 40M287 Strømningsmåler Mekanisk 1 tomme 4 til 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMekaniskViton150 Grader F1 FNPT5 5 / 16 "4 til 20 gpm2 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F730 Flowmeter Mekanisk 32 Gpm 1 Inch Fnpt
4 890 NOK / enhet