Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 40M285 strømningsmåler digital 1 tommer 1.3 til 32 Gpm | AD3QNM

DAYTON 40M285 Flowmeter Digital 1 tommer 1.3 til 32 Gpm

På lager
Vare: AD3QNM Modell: 40M285

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1%
Chamber MaterialAluminium
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT x 1 FNPT
Dybde2 - 15/16
ViseDigitalt
Monteringsstørrelse1
StrømningsmaterialeDiesel, bensin, biodiesel, vindusvæske, vann
Strømningsområde1.3 til 32 gpm
GPM Maks.32
Høyde2 1 / 8 "
Housing MaterialAluminum
Lengde3 15 / 16 "
Master Totalizer9,99,999 Units
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.122 Grader F
Maks. Viskositet43.5 SSU
Trykkfall - 100% flyt (PSI)0.50 PSI
temp122 Grader F
Tråd1 MNPT x 1 FNPT
typenDigital turbin
Bredde2 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.1
Skipets lengde (cm)7.39
Skipets bredde (cm)15.09
HS kode9026102040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Tilbakestillbar kumulativ totalizer (99,999 XNUMX enheter)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M285 Flowmeter Digital 1 tommer 1.3 til 32 Gpm
3 094 NOK / enhet