Dayton 40JZ85 bærbart klimaanlegg er en kompakt og mobil enhet som er egnet for kjøling og umiddelbar avlastning fra varme, og skaper et komfortabelt innemiljø. Den brukes som en midlertidig kjøleløsning for arrangementer, serverrom og verksteder der tradisjonelle HVAC-systemer kanskje ikke er praktiske eller kostnadseffektive. Dette sikrer at beboerne forblir kule og produktive.
Egenskaper:
- Dette bærbare klimaanlegget fra Dayton bruker en luftkjølt kanalkjølemetode som sikrer effektiv og jevn kjøling i hele rommet.
- Den leveres med et mykt kontrollpanel og fjernkontroll, som gir enkel tilgang til innstillinger og temperaturjusteringer.
- Dette bærbare klimaanlegget tilbyr en 24-timers på/av-timer, som lar brukere programmere klimaanlegget til å slå seg på eller av til bestemte tider, noe som fremmer energieffektivitet og komforttilpasning.
- Den leveres med et eksosrør og et vindussett for å forenkle installasjonen, drive ut varm luft ute samtidig som den opprettholder en sikker forsegling for optimal kjøleytelse.
- Dette bærbare klimaanlegget fra Dayton har en autodiagnosefunksjon, som gjør at klimaanlegget selv kan overvåke og diagnostisere potensielle problemer, noe som sikrer konsistent og problemfri drift.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne in-line sikringsholderen?
A.
- Koble fra strømkilden.
- Tørk av utsiden av holderen med en tørr klut.
- Inspiser for skade eller korrosjon.
- Sørg for sikker sikring.
- Koble til strømmen igjen.
Q. Hva er driftstemperaturen til dette bærbare Dayton klimaanlegget?
A. Den har et driftstemperaturområde på 41 til 95 grader F.
Sp. Hva er den sesongjusterte kjølekapasiteten (SACC) til Dayton 40JZ85 bærbart klimaanlegg?
A. Den har en DOE SACC-kolling på 5225 BTUh.
Q. Hva er forskjellen mellom BTU og SACC BTU?
A. SACC BTU-klassifiseringer konkluderes ved å beregne den veide gjennomsnittlige ytelsen til et bærbart klimaanlegg under forskjellige temperatur- og fuktighetsforhold.
Q. Gir dette bærbare Dayton-klimaanlegget støy når det er i drift?
A. Den produserer lav støy på opptil 51 dBA, og sikrer høy effektivitet med lav støy.