Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU62 pumpebordrevet sett | AD3FJK

DAYTON 3YU62 pumpebordrevet sett

På lager
Vare: AD3FJK Modell: 3YU62
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoredrevet pumpesett
Borestørrelse1/4 eller 3/8 "
PumpehjulsmaterialeBuna N
Maks. Strømme1.8 GPM
Maks. Flyt GPM1.8
Maks. Hode55 ft.
Maks. Løfte90 ft
Temp. Område40 til 120 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Borehastighet (RPM) (1200)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 3YU63 Boredrevet pumpe 3/4 tommer Npt 3.6gpm @ 5 fot | AD3FJL 3YU63Borepumpe261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU62 pumpebordrevet sett
333NOK / enhet