DAYTON Boredrevne pumper


filtre
Drill størrelse: 1/4 eller 3/8 " , Impellermateriale: Buna N , Maks. Strømme: 1.8 GPM , Maks. Hode: 55 ft. , Temp. Område: 40 til 120 F
StilModellSakPris (eks. mva)
A
3YU62
Boredrevet pumpesett309NOK
B
3YU63
Borepumpe261NOK

Boredrevne pumper

Dayton bordrevne pumper inkluderer 3-tommers røradaptere, utløpshageslanger med messing-hunfittings og pumper. Disse boredrevne pumpesettene har et driftstemperaturområde på 40 grader F til 120 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?