Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3X741 relé 11 pinner | AD2ZLK

DAYTON 3X741 relé 11 pinner

På lager
Vare: AD2ZLK Modell: 3X741
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
872NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.75
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSlitesterk sølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testeNei
Socket6X156
StikkontaktkodeB
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1EGY5 Relé Plug In Dpdt 24vac Coil Volt | AA9PCM 1EGY58Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGZ8 Relé Octal 3pdt 24vac Coil Volt | AA9PCT 1EGZ811Octal3Nei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering271NOK
DAYTON 1EHA9 Relé Octal 3pdt 24vac Coil Volt | AA9PEZ 1EHA911Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC8 Relay Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFF 1EHC85Square-Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHD7 Relay Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFL 1EHD75Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering134NOK
DAYTON 1EHE5 Relay Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFR 1EHE55Square-låsbar1EGP620SPDTSølvlegering292NOK
DAYTON 1EJC5 Relé Power Dpdt 24vac Coil Volt | AA9PJM 1EJC58Square3låsbar5X853, 1ERG316DPDTSølvlegering318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3X741 relé 11 pinner
872NOK / enhet