Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3TZ73 Cap Vent 5 In | AD2TEZ

DAYTON 3TZ73 Cap Vent 5 In

På lager
Vare: AD2TEZ Modell: 3TZ73
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
1 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftehett
Lokkhøyde (inn.)8-3/8
Lokkbredde (in.)8-1/4
Passer til kanalstørrelse (in.)5
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)Pris
DAYTON 3TZ72 Cap Vent 4 In | AD2TEY 3TZ728-1/41 675 NOK
DAYTON 3TZ74 Cap Vent 6 In | AD2TFA 3TZ7412-3/82 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3TZ73 Cap Vent 5 In
1 848 NOK / enhet