DAYTON 3TR01 Spak kjedetalje 6600 Lb. 5 fots løft | AD2RRX

DAYTON 3TR01 Spak kjedetalje 6600 Lb. 5 fots løft

På lager
Vare: AD2RRX Modell: 3TR01

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsDobbelskivebremse
KjedeHerdet stål
Kjede lengde6 ft.
FinishSink / Nikkel / Forkrommet
Krokåpning1.625 "
Spaklengde16-1 / 2 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet6600 lb.
Min. Mellom kroker19-5 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning75 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.1275
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBremsFinishKrokåpningSakLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 3TP94 Spak kjedetalje 1650 Lb. 5 fots løft | AD2RLG 3TP94DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "Løft av kjettingheisen1650 lb.12.375 "3 827 NOK
DAYTON 3TP97 Spak kjedetalje 3300 Lb. 5 fots løft | AD2RLK 3TP97DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "Løft av kjettingheisen3300 lb.14.375 "6 676 NOK
DAYTON 4ZX43 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 5 fot | AE2XYX 4ZX43Weston Style lastbremsmalt1.125 "Løft av kjettingheisen1650 lb.12.625 "3 465 NOK
DAYTON 4ZX46 Spak kjedetalje 3300 Lb. Løft 5 fot | AE2XZA 4ZX46Weston Style lastbremsmalt1.25 "Løft av kjettingheisen3300 lb.14-13 / 16 "7 666 NOK
DAYTON 5HT16 Spak kjedetalje 6600 Lb. Løft 5 fot | AE4AXL 5HT16Weston Style lastbremsmalt1-9 / 16 "Løft av kjettingheisen6600 lb.18-11 / 16 "9 935 NOK
DAYTON 5YGF5 Spak kjedetalje, 550 lb, kjede i legert stål, 13/16 i krokåpning | AE7HAA 5YGF5Weston Style lastbremsKropp - Forkromning, kroker og spak - Pulverlakkering, kjede - Forsinking13 / 16 "Mini Lever Chain Heise550 lbs.9 1 / 16 "4 422 NOK
DAYTON 425Z66 Spak kjedetalje, 1000 lbs. Lastekapasitet, 8 35/64 tommers spaklengde | CJ2RLE 425Z66---Løft av kjettingheisen--4 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3TR01 Spak kjedetalje 6600 Lb. 5 fots løft
7 519 NOK / enhet