Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5YGF5 Spak kjedetalje, 550 lb, kjede i legert stål, 13/16 i krokåpning | AE7HAA

DAYTON 5YGF5 Spak kjedetalje, 550 lb, kjede av legert stål, 13/16 i krokåpning

På lager
Vare: AE7HAA Modell: 5YGF5
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
4 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini Lever Chain Heise
BremsWeston Style lastbrems
KjedeHerdet stål
Kjede lengde5 9 / 32 "
KjedematerialeAlloy Steel
FinishKropp - Forkromning, kroker og spak - Pulverlakkering, kjede - Forsinking
Heiseløft5 ft.
Heis overbelastningsbeskyttelseNei
Krokåpning13 / 16 "
Spaklengde6 1 / 4 "
Heis5 ft.
Lastekapasitet550 lbs.
Min. Mellom kroker9 1 / 16 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning60 lbs.
Reeving1
Garanti1 År

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 5YGF5 kjettingtalje brukes i industrielle omgivelser og byggeplasser for å løfte og flytte tunge laster med presisjon og kontroll. Denne taljen er nyttig i scenarier der plassen er begrenset eller der drevet løfteutstyr ikke er mulig. Den er utstyrt med en lastbrems i Weston-stil for presis kontroll og sikkerhet under løfteoperasjoner. Denne taljen kommer med en kjetting av legert stål for robust bæreevne og tilbyr en praktisk kjedelengde på 5-9/32 fot. Denne spakkjeden har krombelegg på kroppen, pulverlakk på kroker og spak og sinkbelegg på kjedet for forbedret korrosjonsbestandighet og lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kjettingtalje?

A.

  • Velg en talje med nødvendig vektkapasitet.
  • Sørg for at taljens løftehøyde oppfyller dine behov.
  • Velg slitesterke materialer og solid konstruksjon.
  • Vurder spaklengden for innflytelse og brukervennlighet.
  • Prioriter taljer med skrallelåser og sikkerhetssperrer.
  • Velg taljer som passer for dine arbeidsforhold.
  • Velg modeller med tilgjengelige komponenter for vedlikehold.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Dayton 5YGF5 kjedetalje?

A.

  • Sørg for at taljen er slått av og ikke under belastning.
  • Se etter skader eller slitasje på taljens komponenter.
  • Rengjør taljens kropp, spak og kroker med en fuktig klut.
  • Påfør smøremiddel på dreiepunkter og bevegelige deler for jevn drift.
  • Undersøk kjedet for tegn på slitasje eller strekk.
  • Fjern smuss eller rusk fra kjedet med en børste.

Sp. Når bør jeg skifte ut denne kjedetaljen?

A.

  • Undersøk regelmessig for tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Hvis taljen blir vanskelig å betjene eller ikke fungerer jevnt.
  • Hvis kjedet strekker seg betydelig, er slitasje eller ledd skadet.
  • Ved plutselige funksjonsfeil eller uvanlige lyder under drift.
  • Hvis du konsekvent bruker taljen utover den nominelle kapasiteten.
  • Følg produsentens anbefalte levetid eller utskiftingsplan.

Produktvarianter

ProduktModellBremsFinishKrokåpningSakLastekapasitetMin. Mellom krokerPris
DAYTON 3TP94 Spak kjedetalje 1650 Lb. 5 fots løft | AD2RLG 3TP94DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1-1 / 16 "Løft av kjettingheisen1650 lb.12.375 "3 827 NOK
DAYTON 3TP97 Spak kjedetalje 3300 Lb. 5 fots løft | AD2RLK 3TP97DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.25 "Løft av kjettingheisen3300 lb.14.375 "6 676 NOK
DAYTON 3TR01 Spak kjedetalje 6600 Lb. 5 fots løft | AD2RRX 3TR01DobbelskivebremseSink / Nikkel / Forkrommet1.625 "Løft av kjettingheisen6600 lb.19-5 / 16 "7 519 NOK
DAYTON 4ZX43 Spak kjedetalje 1650 Lb. Løft 5 fot | AE2XYX 4ZX43Weston Style lastbremsmalt1.125 "Løft av kjettingheisen1650 lb.12.625 "3 465 NOK
DAYTON 4ZX46 Spak kjedetalje 3300 Lb. Løft 5 fot | AE2XZA 4ZX46Weston Style lastbremsmalt1.25 "Løft av kjettingheisen3300 lb.14-13 / 16 "7 666 NOK
DAYTON 5HT16 Spak kjedetalje 6600 Lb. Løft 5 fot | AE4AXL 5HT16Weston Style lastbremsmalt1-9 / 16 "Løft av kjettingheisen6600 lb.18-11 / 16 "9 935 NOK
DAYTON 425Z66 Spak kjedetalje, 1000 lbs. Lastekapasitet, 8 35/64 tommers spaklengde | CJ2RLE 425Z66---Løft av kjettingheisen--4 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5YGF5 Spak kjedetalje, 550 lb, kjede av legert stål, 13/16 i krokåpning
4 422 NOK / enhet