Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3M722 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AXV

DAYTON 3M722 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3

På lager
Vare: AD2AXV Modell: 3M722

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
KabinettOpen Air-Over
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.1
HP1/40
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringStud
Monteringsmønster1
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2"
Stud plasseringSE
Stud / Base Mtg. Mønster2-7 / 8 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8501106020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotorsubapplikasjonPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBall4.4 "4.5 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 264 NOK
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BErmet3.3 "3.375 "Skygget stangOpen Air-OverFlateDirekte Dr Fan / Blower1 634 NOK
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBall4.4 "4.25 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 424 NOK
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 627 NOK
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BErmet4.4 "5.5 "Permanent delt kondensatorHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 713 NOK
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 684 NOK
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BErmet4.4 "5.375 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower2 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3M722 Hvac Motor 1/40 Hk 1550 Rpm 115v 3.3
809NOK / enhet