Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3M367 Adapter Motorfeste | AD2AVC

DAYTON 3M367 Adapter Motorfeste

På lager
Vare: AD2AVC Modell: 3M367
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
1 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-Frame Adapt-O-Mount
FinishKorrosjonsbestandig grå grunning
FunksjonKompenserer for forskjeller i monteringshullplasser og akselhøyde uten å endre motorens aksiale midtlinje eller enden på akselforlengelsen
Høyde3 / 4 "
Lengde14.5 "
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302303060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konverterer NEMA U-rammer (284U eller 286U)
    • Konverterer til NEMA T-rammer (254T eller 256T)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
DAYTON 3M130 Adapter Motorfeste | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1785NOK
DAYTON 3M131 Adapter Motorfeste | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "21 302 NOK
DAYTON 3M132 Adapter Motorfeste | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "11 323 NOK
DAYTON 3M368 Adapter Motorfeste | AD2AVD 3M3681"16 "3"12 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3M367 Adapter Motorfeste
1 819 NOK / enhet