DAYTON 3M226 Kondensatorviftemotor 1/4 Hk 1075 Rpm 60hz | AD2ATT

DAYTON 3M226 kondensatorviftemotor 1/4 hk 1075 rpm 60hz

På lager
Vare: AD2ATT Modell: 3M226

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettOpen Air-Over
Frame48YZ
Forsterker med full belastning2.2-2.4
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde30 "
Lengde Mindre aksel6 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel opp
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignDobbeltrom
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter1
Total lengde12 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6"
AkselorienteringUp
AkseltypeDobbel leilighet
Stud mønster3 5/8 x 3 5/8 "
Stud mengde4
Stud størrelse3 / 4 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.435
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneKondensator påkrevdMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignMonteringPris
DAYTON 3LU93 Kondensatorviftemotor 1/6 Hk 825 o / min 60 Hz | AC9ZHE 3LU935 3 / 16 "Ball2MDV460 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud2 270 NOK
DAYTON 3LU94 Kondensatorviftemotor 1/4 hk 1075 o / min 60 Hz | AC9ZHF 3LU945 3 / 16 "Ball2MDV660 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud2 271 NOK
DAYTON 3LU95 Kondensatorviftemotor 1/4 hk 825 o / min 60 Hz | AC9ZHG 3LU955 11 / 16 "Ball2MDV660 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud2 412 NOK
DAYTON 3LU96 Kondensatorviftemotor 1/3 Hk 1075 Rpm 60hz | AC9ZHH 3LU965 7 / 16 "Ball2MDV660 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud2 411 NOK
DAYTON 3LU97 Kondensatorviftemotor 1/3 Hk 825 o / min 60 Hz | AC9ZHJ 3LU975 15 / 16 "Ball2MDV660 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud3 082 NOK
DAYTON 3LU98 Kondensatorviftemotor 1/2 hk 1075 o / min 60 Hz | AC9ZHK 3LU985 15 / 16 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud2 564 NOK
DAYTON 3LU99 Kondensatorviftemotor 3/4 hk 1075 o / min 60 Hz | AC9ZHL 3LU996 7 / 16 "Ball2MDV760 grader CHelt lukket Air-OverHele vinkelenDobbeltromStud3 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3M226 kondensatorviftemotor 1/4 hk 1075 rpm 60hz
2 489 NOK / enhet