Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GWP9 kilerem C118 | AC9JRF

DAYTON 3GWP9 kilerem C118

På lager
Vare: AC9JRF Modell: 3GWP9
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
776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeC
AnleggInnpakket
BransjenummerC118
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde122 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 13V821 Kilerem C48 | AA6EUG 13V821C4852 "359NOK
DAYTON 13V822 Kilerem C50 | AA6EUH 13V822C5054 "358NOK
DAYTON 13V823 Kilerem C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "383NOK
DAYTON 13V824 Kilerem C56 | AA6EUK 13V824C5660 "293NOK
DAYTON 13V825 kilerem C57 | AA6EUL 13V825C5761 "429NOK
DAYTON 13V826 kilerem C58 | AA6EUM 13V826C5862 "343NOK
DAYTON 13V827 Kilerem C59 | AA6EUN 13V827C5963 "303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GWP9 kilerem C118
776NOK / enhet