DAYTON 3E133 Kommersiell infrarød varmeovn, naturgass, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL

DAYTON 3E133 Kommersiell infrarød varmeovn, naturgass, 60000 60 BtuH, XNUMX Hz

På lager
Vare: AC8VEL Modell: 3E133

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell infrarød varmeapparat
BtuH-inngang60,000
Dybde15.25 "
Gass TypeNG
Høyde22.5 "
Hz60
Spenning120
Bredde19.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.885
Skipets høyde (cm)54.86
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)63.25
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dayton 3E133 kommersiell infrarød varmeovn for oppvarming av omgivende luft i fabrikker, varehus, kontorer og kommersielle rom
    • Bruker keramiske brennere med høy intensitet for å generere konsentrert infrarød varme ved å tenne naturgass-luftblanding
    • Henger fra taket, bruker kjedeoppheng for å rette oppvarming mot gulv
    • Har oppvarmingskapasitet input / output på 60000 BtuH gjennom 1/2 tommers NPT, gassinntak
    • Svært polert aluminiumreflektoroverflate med 170 kvadratmeter strålende overflate
    • Avstand til brennbart materiale på 18 tommer fra baksiden, 32 tommer fra sidene og 40 tommer fra toppen for å beskytte de omkringliggende gjenstandene mot varmeskader

Egenskaper:

  • It has a suspended design and chain suspension mounting for flexible installation options and optimal positioning for maximum heating coverage.
  • This heater offers a highly polished aluminium reflector material, maximising heat distribution evenly across the space.
  • It offers natural gas fuel to provide efficient and cost-effective heating with abundant fuel availability.
  • This heater includes a chain hanging set to simplify installation by providing the necessary mounting accessories.
  • It features a ceiling mounting location for providing uniform warmth throughout the space while keeping the heating unit out of the way.
  • This heater comes with direct spark ignition, providing reliable ignition for consistent operation.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton 1FEK1 Natural Gas Valve: It is used in commercial heating systems to regulate the flow of natural gas efficiently and safely, ensuring optimal performance and control. This natural gas valve is suitable for industrial and commercial applications, including furnaces, boilers and infrared heaters.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What factors should I consider before buying Dayton 3E133 commercial infrared heater?

A. Major factors include heating capacity, fuel source availability, safety features, ventilation requirements, installation space and application environment.

Q. What are the recommended heating capacity ranges for gas heaters in various settings?

A. For smaller enclosed spaces like workshops or garages, a gas heater with a heating capacity of 10000 to 50000 BTUh may be sufficient to provide adequate warmth. Moreover, in outdoor settings or temporary work sites, gas heaters with moderate heating capacities of 50000 to 150000 BTUh are often used to provide warmth for workers or event attendees. This heater has a heating capacity of 60000 BTUh, ensuring powerful warmth for large spaces. But if you require a higher BTUh capacity, then you can opt for Dayton 5VD65 commercial infrared heater having a heating capacity of 90000 BTUh.

Q. What safety factors should I take when using this commercial infrared heater?

A.

  • Ensure proper ventilation to prevent carbon monoxide buildup.
  • Schedule regular maintenance checks to detect and address issues promptly.
  • Maintain adequate clearance space around the heater for proper airflow.
  • Routinely check for gas leaks and promptly address any detected.
  • Monitor the flame for consistency and irregularities.
  • Familiarise yourself with emergency shut-off procedures.
  • Install carbon monoxide detectors to monitor gas levels.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSpenningBreddePris
DAYTON 3E132 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "7 514 NOK
DAYTON 3E134 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "10 964 NOK
DAYTON 5VD61 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 30000 | AE6VDA 5 61VDXNUMX14.25 "2412.75 "8 131 NOK
DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 60000 | AE6VDC 5 63VDXNUMX15.25 "2419.12 "10 023 NOK
DAYTON 5VD65 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 90000 | AE6VDE 5 65VDXNUMX15.25 "2426.62 "11 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3E133 Kommersiell infrarød varmeovn, naturgass, 60000 60 BtuH, XNUMX Hz
8 668 NOK / enhet