DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 60000 | AE6VDC

DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 60000

På lager
Vare: AE6VDC Modell: 5VD63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell infrarød varmeapparat
BtuH-inngang60,000
Dybde15.25 "
Gass TypeNG
Høyde22.5 "
Hz60
Spenning24
Bredde19.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.5275
Skipets høyde (cm)46.23
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)54.86
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klaring til brennbare stoffer bak (18 ")
    • Avstand til brennbar side (32 ")
    • Klaring til brennbar topp (40 ")
    • Etasje Dia. @ Montering H (16-20 @ 14-16 fot)
    • Gassinntak (1/2 "NPT)
    • Strålende overflate (170 kvm.)
    • Typisk kvm. Ft. Dekning @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 fot)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSpenningBreddePris
DAYTON 3E132 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "7 514 NOK
DAYTON 3E133 Kommersiell infrarød varmeovn, naturgass, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "8 668 NOK
DAYTON 3E134 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 90000 | AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "10 964 NOK
DAYTON 5VD61 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 30000 | AE6VDA 5 61VDXNUMX14.25 "2412.75 "8 131 NOK
DAYTON 5VD65 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 90000 | AE6VDE 5 65VDXNUMX15.25 "2426.62 "11 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5VD63 Kommersiell infrarød varmeovn naturgass 60000
10 023 NOK / enhet