DAYTON 3C380 bladvifte 30 tommer | AC8LKT

DAYTON 3C380 bladvifte 30 tommer

På lager
Vare: AC8LKT Modell: 3C380

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde5 inn.
BladmaterialeAluminum
Bladbredde11.875 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP7657
CFM @ 0.125-inn. SP6918
CFM @ 0.250-inn. SP6200
Keyway3/16 Bx 3/32 H
Maks. RPM1140
Antall kniver3
Tonehøyde24 grader
Propell Dia.30 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM3/4
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1075
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C380 bladvifte 30 tommer
1 875 NOK / enhet