Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3AY60 Trekk skralleløftekapasitet 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 løftekapasitet for trekkerskalle 1000 2000 Lb

På lager
Vare: AC8KMB Modell: 3AY60
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet puller
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellengde15ft.
FinishSink belagt
Handle Lengde20.5 "
Krokåpning7 / 8 "
Løftekapasitet1000/2000 pund
MaterialeStål
Min. Mellom kroker18 til 24 "
Trekk kapasitet2000/4000 pund
RatchetPositiv låsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.608
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 3AY60 manuell skralletrekker er ideell for å trekke, løfte, taue og stramme tung last for materialhåndteringsoppgaver. Denne avtrekkeren er ideell for produksjonsanlegg, bilanlegg og lagerplasser.

Egenskaper:

  • De har en positiv låsende skralle som holder kabelen på plass, og forhindrer dermed at spenningen løsner.
  • Krokene deres har en selvlåsende funksjon for å forhindre at kablene løsner under stressfrie forhold.
  • De har stålkonstruksjon for å tåle tung belastning.
  • Disse skralleheisene har et isolert håndtak for å minimere brukertretthet og forhindre sjanser for utilsiktede støt mot elektriske maskiner.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er det sjanser for at tauet glipper fra skrallekroken?

A. Nei, disse krokene har en selvlåsende enhet som hindrer kabelen/tauet i å løsne.

Sp. Kan denne skralletrekkeren brukes til å løfte last i lengre perioder?

A. Ja, den har en bæreevne på 2000 lb og kan også brukes til å henge tung last i lengre perioder.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AY60 løftekapasitet for trekkerskalle 1000 2000 Lb
242NOK / enhet