Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACF8 Akseltetning 7/8 tommer Buna Carbon Ceramic | AC8HCN

DAYTON 3ACF8 Akseltetning 7/8 tommer Buna Carbon Keramikk

På lager
Vare: AC8HCN Modell: 3ACF8
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningspumpe akseltetning
Kode for materiell innholdBCRJR
Maks. Temp.160 F
Min. Temp. Vurdering-25 grader F.
Nominell arbeidslengde (in.)1-15/64
Tetningsboring (inn.)7/8
Forsegl materialeBuna, karbon, keramikk
Seteboring1-1 / 2 "
Setetykkelse0.405 "
Akselstørrelse7/8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8484200000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACF8 Akseltetning 7/8 tommer Buna Carbon Keramikk
866NOK / enhet