Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A431 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc Ss | AC8GKW

DAYTON 3A431 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss

På lager
Vare: AC8GKW Modell: 3A431
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 27.4 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.48
Strømningsområde0.48 til 4.8 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.5 / 32 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris
DAYTON 4A690 magnetventil mindre spole, 1/8" rørstørrelse, rustfritt stål | AD6RTT 4A690Opptil 28 scfm2.75 "1.187 "1 / 8 "1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A431 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss
917NOK / enhet