DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 HK 1165 rpm 1-1/8 tommers diameter | AH7KMZ

DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 HK 1165 rpm 1-1/8 tommers diameter

På lager
Vare: AH7KMZ Modell: 36VF35

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame182 / 4T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6.5-5.9/2.9
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel12.031 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1165
Nominell effektivitet87.5%
NrCC029A
Total lengde14.75 "
Fase3
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)37.08
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseEffektivitetsgruppeFrameOmformer vurdertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Fas 3 Hk 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-faseHele vinkelenTastet6 774 NOK
DAYTON 24C177 generell motor delt fase Odp 1/4 Hk 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delt fase-Tastet3 153 NOK
DAYTON 2N982 Motor 3 Fas 2 Hk 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHøyeffektive182/184Ja10.875 "3-fase-Tastet11 986 NOK
DAYTON 2N983 Motor 3 Fas 3 Hk 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet10 489 NOK
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHøyeffektive213/215Ja13 13 / 16 "3-fase-Tastet22 831 NOK
DAYTON 2N985 Motor 3 Fas 7.5hk 1770 208-230/460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet17 031 NOK
DAYTON 2N986 Motor 3 Fas 10 Hk 1770 208-230/460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHøyeffektive254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fase-Tastet17 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 HK 1165 rpm 1-1/8 tommers diameter
7 121 NOK / enhet